Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahnen 600mm Anz.Achsen 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442136
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scherenröllchenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen · auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen · Röllchen-Ø 48 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
1,7-6,2 m
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
600 mm
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.483,23*
€ 1.665,32*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.634,55*
€ 1.777,68*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.638,9292*
€ 1.779,3892*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.752,49*
€ 1.909,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.771,52*
€ 1.917,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,68*
€ 2.115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,39*
€ 2.074,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.743,38*
€ 2.074,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.743,37*
€ 2.074,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,18*
€ 2.001,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.682,17*
€ 2.001,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.682,16*
€ 2.001,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.682,15*
€ 2.001,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.682,14*
€ 2.001,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,17*
€ 1.976,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,55*
€ 1.945,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 62,91*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 46,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 65,42*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 49,27*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 66,29*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 51,21*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 67,52*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 52,08*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 81,03*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 53,63*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 85,22*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 64,79*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 91,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 71,16*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 99,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.