Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahnen 440mm 400mm Gerade 2m Ku.-RL 75¹mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442196
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
um Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch umlaufende Ringleisten aufweisen, sofern diese auf den Rollen aufliegen · da die Tragrollen überstehen, kann auch überbreites Fördergut transportiert werden · abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Alu- oder Edelstahlprofil auf Anfrage) · Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert, Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert, Aluminium- oder Edelstahlrohr auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert:statt Länge 1000 mm Länge 975 mm, statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 62,5 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Teilung (Achsabstand):
75¹ mm
Bahnbreite:
400 mm
Größe:
Gerade 2 m
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
Kunststoffrollen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn kunststoff 2 m, rollenbahn blume, rollenbahn, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,52*
€ 456,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,87*
€ 446,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.