Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahnen 540mm 500mm Gerade 3m Stahlrollen 75¹mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA151R3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2 - 5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch umlaufende Ringleisten aufweisen, sofern diese auf den Rollen aufliegen · da die Tragrollen überstehen, kann auch überbreites Fördergut transportiert werden · abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Alu- oder Edelstahlprofil auf Anfrage) · Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert, Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert, Aluminium- oder Edelstahlrohr auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert: statt Länge 1000 mm - Länge 975, statt Länge 2000 mm - Länge 1950 Zusätzlich lieferbare Achsabstände: 62,5 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Teilung (Achsabstand):
75¹ mm
Bahnbreite:
500 mm
Größe:
Gerade 3 m
Gesamtbreite:
540 mm
Ausführung:
Stahlrollen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,61*
€ 808,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,92*
€ 787,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,90*
€ 787,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 661,89*
€ 787,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,49*
€ 732,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 615,47*
€ 732,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 615,45*
€ 732,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,81*
€ 714,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,48*
€ 683,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.