Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.640mm Gerade 0,5m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442325
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Größe:
Gerade 0,5 m
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,11*
€ 602,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,13*
€ 577,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 485,09*
€ 577,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 485,08*
€ 577,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,44*
€ 561,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 117,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 202,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 258,57*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 291,35*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 361,78*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 192,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 291,83*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 139,32*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 174,44*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 247,77*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 303,65*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 344,95*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 428,56*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4540
ab € 225,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.