Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.640mm Gerade 0,5m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442327
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Größe:
Gerade 0,5 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,93*
€ 367,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 367,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,49*
€ 368,88*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 315,70*
€ 370,53*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 117,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 149,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 202,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 258,57*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 253,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 291,35*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 361,78*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 352,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 192,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 291,83*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 139,32*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 174,44*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 178,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 247,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.