Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 300mm D.60x2,0mm Bauhöhe 550-800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442636
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AZ061R3045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
550-800 mm
Ausführung Tragrolle:
Ø 60 x 2,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 118,59*
€ 157,39*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 169,39*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 169,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 140,73*
€ 171,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 172,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.