Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe EN 10241 NPS 1/2 Zoll DN 15mm SPRINGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000000086
Herst.-Nr.:
     33304012T
EAN/GTIN:
     4251680639936
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Innengewinde nach EN 10226-1 · 316L · hergestellt aus nahtlosem Rohr · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °C Weitere technische Eigenschaften: · L: 34mm · W: 25,2mm
Weitere Informationen:
NPS:
1/2 ″
DN:
15 mm
Gewicht:
0,05 kg
Ausführung:
33304, nahtlos
Material:
1.4404/TP316L
Marke:
SPRINGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Stativmuffe, Stativmuffen, Temperguß Muffe, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", Gewindefittings, Muffen, Muffennippel, Muffenschmutznippel, Reduziermuffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,08*
1 Tag
30
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,57*
€ 2,10*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,24*
6 Tage
10
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,40*
2 Tage
10
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.