| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000000775 Herst.-Nr.: 57.5673.9 EAN/GTIN: 4015933007923 |
| |
|
| | |
| Kombination aus Schwingheblregner und Dreibeinstativ · Regner ist mit Muffe (21301) auf das stufenlos höhenverstellbare Sativ montiert · extrem stabil und standfest, zusammenklappbar Weitere technische Eigenschaften: · höhenverstellbar bis: 1070mm · empf. Druckbereich: 3-8bar · Stativhöhe: 700mm · Wasserdurchsatz bei 4 bar: 77l/min · Wurfweite bei 4 bar: 17,5m · Wasserdurchsatz bei 3 bar: 66,6l/min Weitere Informationen: | | Modell: | V65S | Fläche max.: | Ø 35 m | Anschluss: | G1″ AG | Ausführung: | mit Standspitzen | Material: | Messing | Marke: | GEKA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,06* | € 184,90* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,93* | € 185,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 148,67* | € 187,88* | | | | Lager 1690 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,38* | € 188,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 149,63* | € 189,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|