Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.25m ID 25mm AD 31mm REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000000784
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10997681600
EAN/GTIN:
     4064299749121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch
Made in Germany dickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem Handling Festigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabil Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
31 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Textileinlagen
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
REHAU
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 4007360588984, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
937
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,45*
7 Tage
1300
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 3,46*
3 Tage
1250
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 3,48*
5 Tage
1250
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,55*
2 Tage
1325
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,86*
€ 3,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 86,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,74*
Zubehör
Bevo
0420125
ab € 1,41*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,14*
Zubehör
Bevo
0420025
ab € 1,78*
Zubehör
Bevo
0450125
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.