Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband Strong 63652 m.Liner L.25m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000309038
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     63652-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448073594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
extra starkes Alu-Klebeband für professionelle Anwendungen · zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren, um Stoffe elektrisch und thermisch leitfähig zu machen · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 μm) · anschmiegsam · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A · Temperaturresistent von -40 °C bis +160 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -40 bis + 160°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: ohne Liner: 0,065mm · Zulassung: DIN-4102: B1, UL 510A · Reißfestigkeit: 25N/cm · Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,69*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 13,96*
1 Tag
56
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 11,26*
€ 14,86*
1 Tag
48
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,94*
Lager 1690
22
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 11,62*
€ 15,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.