| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000347107 Herst.-Nr.: BR0,40LUB&COR EAN/GTIN: 7610567954048 |
| | |
|
| | |
| formt einen 5-20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, stark haftenden, belastbaren Schmier- und Korrosionsschutzfilm für Gleitschienen, Führungen, Hydraulikzylinder, Gelenke, Scharniere, Antriebs- und Kardanwellen, bzw. sämtliche beweglichen Teile · allwetterfest · schützt vor Spritzwasser, Schwitzwasserbildung, extrem hoher Feuchtigkeit, salznassen Witterungsverhältnissen, aggressiven Umwelteinflüssen, Rauchgas · kein Auswaschen · garantierte Schmierwirkung bis -41 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · kein Verharzen, keine Rückstände · 5x länger anhaltender Korrosionsschutz: Indoor bis zu 3 Jahre, überdachter Aussenbereich bis zu 1 Jahr, Aussenlagerung bis zu 5 Monate Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | BRUNOX | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, brunox kettenspray, schmierspray brunox, schmierspray, Korrosionsschutz, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Schmierstoffe, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Box | € 5,45* | ab € 6,77* | € 8,52* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,76* | € 8,62* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Box | Frei Haus | ab € 6,74* | € 9,58* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Box | € 5,99* | ab € 7,38* | € 9,59* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Box | € 4,99* | ab € 7,59* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|