Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W1 Bandbr.12mm Btl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000348017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000348017
EAN/GTIN:
     4015448744627
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25-40 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1935
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1869*
€ 0,2569*
5 Tage
2150
50
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,1939*
€ 0,2639*
Lager 1690
1612
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1966*
€ 0,2674*
5 Tage
107500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2022*
€ 0,2722*
2 Tage
1505
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2112*
€ 0,2912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348015
ab € 0,1449*
Ähnlich
PROMAT
4000348016
ab € 0,172*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040121J
ab € 0,2033*
Ähnlich
SST
1025040121J
ab € 9,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.