Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Primabel L.25m ID 12,5mm AD 17mm TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350221
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     116365
EAN/GTIN:
     3291671163652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · Festigkeitsträger: Trikot Gewebe Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit Seele: Weich-PVC Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 140mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17 mm
Wandstärke:
2,25 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Berstdruck:
20 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
12,5 mm
Marke:
TRICOFLEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1850
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,83*
1 Tag
1850
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,86*
Lager 1690
1331
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,88*
1 Tag
1243
25
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,65*
€ 0,91*
6 Tage
1775
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,11*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,36*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,74*
Zubehör
Hozelock
2675 0000
ab € 10,18*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.