Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000350290 Herst.-Nr.: 18622-20 EAN/GTIN: 4078500052030 |
| |
|
| | |
| mit Anschlussschlauch, Systemteilen und Reinigungsspritze, mit 2 Sprühstrahloptionen · inkl. Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe · wird mit der 180° schwenkbaren Halterung an einer Hauswand befestigt · mit Arretierungsstops · RollControl-Technologie · UV-beständig und frostsicher · Diebstahlschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | inkl. 25 m (13 mm) Schlauch | Typ: | M/L | Breite: | 27 cm | Material: | Kunststoff/Stahl | Marke: | GARDENA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,96* | € 149,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,22* | € 164,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 140,25* | € 165,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,32* | € 165,83* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,47* | € 180,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|