Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchbox RollUp L B.27mm Ku./STA GARDENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350292
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18627-20
EAN/GTIN:
     4078500052054
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
mit Anschlussschlauch, Systemteilen und Reinigungsspritze, mit 2 Sprühstrahloptionen · inkl. Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe · wird mit der 180° schwenkbaren Halterung an einer Hauswand befestigt · mit Arretierungsstops · RollControl-Technologie · UV-beständig und frostsicher · Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. 30 m (13 mm) Schlauch
Typ:
L
Breite:
27 mm
Material:
Kunststoff/Stahl
Marke:
GARDENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 132,14*
€ 154,59*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 140,08*
€ 163,97*
Frei Haus
ab € 150,45*
€ 177,75*
€ 6,78*
ab € 153,98*
€ 178,73*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 168,15*
€ 193,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.