| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-4000351336 Herst.-Nr.: 42.8710.9 EAN/GTIN: 4015933108743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | automatisches Aufrollen · Schlauch stufenlos arretierbar · werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper · robuste Wandhalterung: 180° schwenkbar · inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl) · mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch · fertig montiert · Temperaturbereich: 4 °C bis +45 °C · Betriebsdruck: 10 bar Abmessungen: 50 (inkl. Halterung) x 18 x 40 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | inkl. 15 Meter (13 mm) Schlauch + 2 m Zulaufschlauch | Breite: | 18 cm | Material: | Kunststoff, PVC, Messing | Tiefe: | 45 cm | Marke: | GEKA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Schlauchhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |