Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Midi Inox B.220mm T.170mm STA 1.4301 ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351406
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     13077
EAN/GTIN:
     7611420130777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter edelstahl
wandschlauchhalter
geeignet für alle Bereiche, besonders für die Lebensmittelindustrie · sehr stabile, rostfreie und UV-beständige Edelstahlkonstruktion, aus elektropliertem Edelstahl
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") bei 105 cm Schlaufenhöhe = 122 m Ø 19 mm (3/4
Breite:
220 mm
Marke:
ALBA
Material:
Stahl 1.4301
Tiefe:
170 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Schlauchhalter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 40,31*
€ 49,51*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 40,63*
€ 49,55*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 40,46*
€ 49,56*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 50,87*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 41,86*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
11365
ab € 12,57*
Ähnlich
Alba
11369
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.