| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000352550 Herst.-Nr.: ST52STRAHLROHR EAN/GTIN: 4064907052698 |
| |
|
| | |
| Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau · Gesamtlänge: 410 mm Weitere technische Eigenschaften: · Wurfweite Vollstrahl: 24m Weitere Informationen: | | Anschluss: | Storz C | Größe: | CM | Bohrung: | 9 mm | Marke: | MCC | Ausführung: | 15° Sprühwinkel | Material: | Aluminium / Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,05* | € 28,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,11* | € 28,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,42* | € 28,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,71* | € 28,99* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,17* | € 30,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|