Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband Duoband 310 L.25m B.35mm grün/weiß Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353116
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     310-35
EAN/GTIN:
     4013142310353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Premiumprodukt zum Schützen von Bauteilen und leichtem Anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang · doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie · Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt · zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen wie z.B. Fenster oder Türen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Weich-PVC · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 3,5 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
25 m
Farbe:
grün/weiß
Material:
Weich-PVC-Folie
Klebstoff:
Acrylatkleber
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeklebeband grün, gewebeband, Doppelseitige Klebebänder, Duoband, Kip, Klebeband, Klebeband Duo, Malerband, Montageband, PVC-Klebeband, Teppichklebeband, Verlegeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,09*
Lager 1690
27
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 7,70*
2 Tage
41
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,03*
€ 7,74*
2 Tage
41
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,78*
7 Tage
36
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 84 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,57*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,56*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,57*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,47*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,61*
Ähnlich
Kip
319-53
ab € 2,09*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,18*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.