Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband 3808 WASHI-TEC® Premium Goldkrepp® glatt orange L.50m B.30mm Rl.KIP


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353127
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3808-30
EAN/GTIN:
     4013142808324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-beständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30 N / 10mm · Klebkraft: 2,01 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Temperaturbereich:
bis +100 °C
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
642
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 4,83*
1 Tag
512
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,80*
€ 4,85*
1 Tag
600
8
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,95*
€ 5,05*
9 Tage
unbekannt
32
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 5,17*
1 Tag
512
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,22*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3808-18
ab € 2,42*
Ähnlich
Kip
3808-24
ab € 3,13*
Ähnlich
Kip
3808-36
ab € 4,80*
Ähnlich
Kip
3808-48
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.