Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband E91 schwarz L.33m B.15mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353238
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     5660000001
EAN/GTIN:
     4026359007350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen und Korrosionsschutz · Gesamtdicke: 0,12 mm · Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C · UV-Beständigkeit: begrenzt · Brandverhalten: selbstlöschend nach B1 Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,12mm · Reißkraft: ≥20N/cm · Material: Weich-PVC · Klebkraft: ≥1,6N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Länge:
33 m
Marke:
IKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband 33m, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Reparaturband
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
80
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,90*
11 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,59*
€ 1,91*
26 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,92*
21 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,09*
16 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Rollen
Mindestbestellmenge: 80 Rollen ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.