Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS 5660000001 Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 15 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
IKS 5660000001 Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 15 mm
IKS 5660000001 Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 15 mm
IKS 5660000001 Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737291
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     5660000001
EAN/GTIN:
     4026359007350
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Isolierband E91 schwarz L.33m B.15mm Rl.IKS Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen und Korrosionsschutz · Gesamtdicke: 0,12 mm · Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C · UV-Beständigkeit: begrenzt · Brandverhalten: selbstlöschend nach B1 Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,12mm · Reißkraft: ?20N/cm · Material: Weich-PVC · Klebkraft: ?1,6N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
27149102
HerstellerNr:
5660000001
Werksnummer:
4000353238
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Isolierband
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,90*
11 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,59*
€ 1,91*
26 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,92*
Lager 1955
nicht lagernd
80
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,09*
16 Tage
nicht lagernd
80
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Rollen
Mindestbestellmenge: 80 Rollen ( entspricht € 167,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.