Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband 3824 weiß L.50m B.50mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353256
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3824-55
EAN/GTIN:
     4013142824553
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
Basis-Steinband für einfache Arbeiten · aus einem 32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff · durch eine PE-Laminierung ist das Band wasserabweisend · geeignet für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · bei der Anwendung auf lackierten Flächen ist Vorsicht geboten · beständig bei Temperaturen bis zu +75 °C Weitere technische Eigenschaften: · Klebstoff: Hotmelt-Klebstoff
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, steinband kip, steinband, Gafferband, Gewebeband, Gewebebänder, Gewebeklebeband, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 5,63*
Lager 1690
145
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,21*
1 Tag
208
24
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,89*
€ 6,23*
1 Tag
208
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,26*
6 Tage
194
24
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 149,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3824-90
ab € 4,81*
Ähnlich
Kip
3825-48
ab € 5,75*
Ähnlich
Kip
3824-51
ab € 4,43*
Ähnlich
Kip
3824-38
ab € 3,39*
Ähnlich
Kip
3824-50
ab € 4,94*
Ähnlich
Kip
3824-75
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.