Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinband 3824 silber L.50m B.75mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353259
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3824-75
EAN/GTIN:
     4013142824751
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Basis-Steinband für einfache Arbeiten · aus einem 32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff · durch eine PE-Laminierung ist das Band wasserabweisend · geeignet für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten · bei der Anwendung auf lackierten Flächen ist Vorsicht geboten · beständig bei Temperaturen bis zu +75 °C Weitere technische Eigenschaften: · Klebstoff: Hotmelt-Klebstoff
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip silber, putz-band kip, steinband silber, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,64*
€ 8,72*
12 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 7,27*
€ 9,52*
Lager 1690
unbekannt
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,56*
27 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,57*
10 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
ab 112 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 152,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3824-90
ab € 4,78*
Ähnlich
Kip
3825-48
ab € 5,78*
Ähnlich
Kip
3824-51
ab € 4,44*
Ähnlich
Kip
3824-38
ab € 3,40*
Ähnlich
Kip
3824-50
ab € 4,92*
Ähnlich
Kip
3824-55
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.