| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353843 Herst.-Nr.: 118045 EAN/GTIN: 5411183085411 |
| | |
|
| | |
| gebrauchsfertiger Polyurethanklebstoff - auch für senkrechte Verklebungen geeignet · für die Verklebung von Dämmplatten auf Basis Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan-(PUR/PIR) und Phenolharz-Hartschaum bei Flachdächern, Perimetern, Fassaden, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecken, Innendämmung usw. - Verklebung von Gipskarton- /Gipsfaserplatten im Trockenbau, von nicht tragenden Innenwänden, wie Trennwände, Theken, Steinregale, etc. , Plansteine (Porenbeton, Kalksandstein, Gips etc.), überputzbare Anschlussfolien rund um Fenster und Fassade · Ausfüllen von Hohlräumen zwischen Wärmedämmelementen · schnelle Durchhärtung, nach ca. 1 Stunde weiter verarbeitbar · Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 Teil1 · unverrottbar, alterungs-, schimmel- und fäulnisbeständig, nicht UV-beständig · wasserfest (nicht wasserdicht) · lösemittel- und silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 30 Min./30 mm Klebstoffstrang· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Inhalt: | 800 ml | Gebinde: | Dose | Baustoffklasse: | DIN 4102 Teil 1: B1 | Marke: | SOUDAL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,72* | € 10,66* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,70* | € 10,95* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,85* | € 11,00* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,85* | € 11,05* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 9,1625* | € 11,3725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|