| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353884 Herst.-Nr.: MPVS1 / 2697172 EAN/GTIN: 4057278011128 |
| | |
|
| | |
| hohe Anfangshaftung und Nassklebkraft · einfaches Ausrichten von Mustertapeten · bietet eine optimale Anstrichstabilität · Verbrauch ca. 150-250 g/m² · angerührter Kleister kann bis zu 7 Tage abgedeckt aufbewahrt werden · Einsatzbereiche: Vinyltapeten, Vinyltapeten mit Papierträger sowie Rollenmakulatur (mit Zusatz von Ovalit TM), Struktur- und Prägetapeten, schwere Papiertapeten, Fotodruck- und Spezialtapeten, Raufaser, Tapeten mit glattem Vliesrücken Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 360g · Bearbeitungszeit: 15Min. · Typ: MPVS1 · Gebinde: Schachtel Weitere Informationen: | | Marke: | METYLAN | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, Kleber, Klebstoff, Kleister, Naht- und Reparaturkleber, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 10,78* | € 13,43* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 11,22* | € 13,83* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 11,29* | € 13,89* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 11,13* | € 14,13* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | € 7,99* | ab € 11,80534* | € 14,50534* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 201,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|