| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353884 Herst.-Nr.: MPVS1 / 2697172 EAN/GTIN: 4057278011128 |
| | | |
|
| | |
| hohe Anfangshaftung und Nassklebkraft · einfaches Ausrichten von Mustertapeten · bietet eine optimale Anstrichstabilität · gebrauchsfertig nach ca. 15 Minuten · Verbrauch ca. 150-250 g/m² · pH-Wert 7-8 (in wässriger Lösung) · angerührter Kleister kann bis zu 7 Tage abgedeckt aufbewahrt werden · Einsatzbereiche: Vinyltapeten, Vinyltapeten mit Papierträger sowie Rollenmakulatur (mit Zusatz von Ovalit TM), Struktur- und Prägetapeten, schwere Papiertapeten, Fotodruck- und Spezialtapeten, Raufaser, Tapeten mit glattem VliesrückenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 360g· Bearbeitungszeit: 15Min.· Typ: MPVS1· Gebinde: Schachtel Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, Kleber, Klebstoff, Kleister, Naht- und Reparaturkleber, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 10,85* | € 13,40* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 11,23* | € 13,81* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 13,86* | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 11,18* | € 14,10* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | € 7,99* | ab € 11,83534* | € 14,45534* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 207,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|