| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000354026 Herst.-Nr.: 51013 EAN/GTIN: 4260116621346 |
| | |
|
| | |
| metallfreie Spezialpaste · vermindert Verschleiß, selbst bei hoher Reibung, Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen · gute Wärmeleitfähigkeit · extrem hochdruckbeständig · ideal für den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen, Flanschen uvm. · erleichtert die Demontage durch Vermeidung von „Festfressen“ und Bruch · witterungsbeständig · feuchtigkeitsabweisend · keine Beeinträchtigung durch Säuren, Laugen oder Salze, selbst in korrosiven Atmosphären Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1200 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | ECS CHEMICAL SOLUTIONS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,42* | € 5,73* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 4,44* | € 5,75* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 4,46* | € 5,87* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,50* | € 6,02* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 4,25* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|