| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000356452 Herst.-Nr.: 35.206 EAN/GTIN: 7640144520670 |
| |
|
| | |
| Körper aus PP/PE, Dichtung aus Viton · Teleskopsaugrohr 400-900 mm · passend für 60-200l Fässer · Schlauch LW19 · geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Schwache Laugen und Säuren Weitere Informationen: | | Material: | PP/PE | Förderleistung/Hub: | 16 l/min | Marke: | REILANG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebel fasspumpe 16l/min, handhebel fasspumpe, abfüllpumpe laugen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,63* | € 67,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 55,15* | € 68,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,46* | € 69,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,15* | € 73,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,28* | € 73,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|