Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG 35206 Handhebelfasspumpe PP/PE 16 l/min für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REILANG 35206 Handhebelfasspumpe PP/PE 16 l/min für
REILANG 35206 Handhebelfasspumpe PP/PE 16 l/min für
REILANG 35206 Handhebelfasspumpe PP/PE 16 l/min für
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113474
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     35206
EAN/GTIN:
     7640144520670
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Handhebelfasspumpe PP/PE 16l/min f.REILANG Körper aus PP/PE, Dichtung aus Viton · Teleskopsaugrohr 400-900 mm · passend für 60-200l Fässer · Schlauch LW19 · geeignet für Chemikalien, Reinigungsmittel, Schwache Laugen und Säuren
Weitere Informationen:
eClassID:
21070801
HerstellerNr:
35206
Werksnummer:
4000356452
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Gewicht brutto Kg:
1,020000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handhebelfasspumpe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 54,75*
€ 68,46*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 54,88*
€ 68,51*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 56,27*
€ 69,99*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 56,47*
€ 70,19*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 57,86*
€ 73,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.