Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 150mm HD-PE MAX4CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356922
Hersteller:
     Südpfalzwerkstatt 
Herst.-Nr.:
     3015
EAN/GTIN:
     4028354030159
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
HD-PE · orange · lebensmittelecht (LFGB konform) · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Marke:
MAX4CAR
Material:
HD-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
60
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,38*
Lager 1690
472
10
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,41*
2 Tage
630
10
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,43*
2 Tage
441
10
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,53*
6 Tage
630
10
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
3020
ab € 1,16*
Sonstiges
IWH
3030
ab € 0,66*
Sonstiges
IWH
3025
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.