Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härter f.presto 2K-Spachtelmassen weiß 25g Tube PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363024
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     784866
EAN/GTIN:
     4048500784866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
für presto 2K-Spachtelmassen · presto Härter sind geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen · selbstentfärbend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für presto 2K-Spachtelmassen
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
weiß
Marke:
PRESTO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: härter, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Härter für 2K-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
50
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,33*
Lager 1690
51
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,44*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,45*
1 Tag
48
1
€ 5,59*
ab € 1,65*
€ 2,40*
4 Tage
68
1
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.