| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000363024-NW Herst.-Nr.: 784866 EAN/GTIN: 4048500784866 |
| |
|
| | |
| für presto 2K-Spachtelmassen · presto Härter sind geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen · selbstentfärbend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für presto 2K-Spachtelmassen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Tube | Farbe: | weiß | Marke: | PRESTO |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: härter, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Härter für 2K-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,94* | € 1,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,95* | € 1,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,32* | € 3,39* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,36* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|