Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikwagenheber Trgf.5000kg Hub 140mm Bau-H.200mm End-H.370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000363065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M007-T- GS-5
EAN/GTIN:
     4003315060048
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
mit Sicherheitsventil und zerlegbarer Pumpenstange Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Hub:
140 mm
Bauhöhe:
200 mm
Endhöhe:
370 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Scherenwagenheber, Wagenheber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,70*
€ 29,12*
1
€ 5,50*
ab € 21,38*
€ 29,13*
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 29,70*
2 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 22,76*
€ 29,84*
5 Tage
88
1
€ 8,90*
ab € 23,66*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M 007-T-GS 2
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.