Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler-Schutz Univ.1l Flasche NIGRIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363249
Hersteller:
     EVB Handelshaus Bour
Herst.-Nr.:
     71330
EAN/GTIN:
     4008153713309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 1 liter
für alle Fahrzeuge und Motoren geeignet (Herstellerangaben beachten) · für alle herkömmlichen Benzin- und Dieselmotoren · pflegt aktiv das gesamte Kühlsystem · schützt moderne Guss- und Alumotoren ganzjährig vor Frost, Korrosion und Überhitzung · Verträglichkeit mit Dichtungen, Schläuchen und Kunststoffteilen · mischbar mit allen Kühlerschutz-Produkten, somit auch zum Nachfüllen Mischverhältnis (Kühler-Schutz:Wasser): bis -36 °C unverdünnt / bis -12 °C - 1:1 / bis -7 °C - 1:1,5 / bis -5 °C - 1:2
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
NIGRIN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, Frostschutz, Frostschutzmittel, KFZ, Winterchemie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21
6
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 7,44*
1 Tag
20
6
€ 5,59*
ab € 5,50*
€ 7,48*
1 Tag
28
6
€ 5,45*
ab € 5,54*
€ 7,53*
6 Tage
28
6
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 7,70*
2 Tage
28
6
€ 4,99*
ab € 5,91*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
74277
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.