Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 4m gelb Tragf.einf.3000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365108
EAN/GTIN:
     4015448747291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2 m
rundschlinge
Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · Doppelmantel Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Farbe:
gelb
Nutzlänge:
2 m
Umfang:
4 m
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
274
1
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 9,09*
2 Tage
329
1
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,13*
1 Tag
259
1
€ 5,59*
ab € 7,43*
€ 10,11*
2 Tage
366
1
€ 4,99*
ab € 7,73*
€ 10,51*
1
€ 7,95*
ab € 7,80*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001310-000000-000
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.