Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche+Flachhaken m.Sicherung LC U 1500 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365131
EAN/GTIN:
     4015448747444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C · Stäbchenzurrschiene · Festende: 0,3 m / Losende: 3,7 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Flachhaken mit Sicherung
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
1500 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
750 daN
Breite:
25 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 4m 25mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,90*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,18*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 6,72*
€ 9,22*
2 Tage
34
1
€ 6,99*
ab € 6,90*
€ 9,46*
1
€ 7,95*
ab € 6,98*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365134
ab € 14,74*
Ähnlich
PROMAT
4000365130
ab € 6,89*
Ähnlich
PROMAT
4000365133
ab € 13,67*
Ähnlich
PROMAT
4000365125
ab € 9,72*
Ähnlich
PROMAT
4000365126
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.