Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zurrgurt DIN 12195-2 L.10m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.m.Sicherung LC U 5000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365134
EAN/GTIN:
     4015448747468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C · Festende: 0,4 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken mit Sicherung
Länge:
10 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Vorspannkraft STF:
300 daN
Breite:
50 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,12*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 15,44*
€ 20,64*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 15,70*
€ 20,74*
1
€ 7,95*
ab € 15,93*
€ 21,43*
6 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 16,57*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365130
ab € 6,89*
Ähnlich
PROMAT
4000365131
ab € 6,30*
Ähnlich
PROMAT
4000365133
ab € 13,67*
Ähnlich
PROMAT
4000365125
ab € 9,72*
Ähnlich
PROMAT
4000365126
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.