Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Schenkel-L.95x95mm rot m.Schlitz 10 St./Set PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000365139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365139
EAN/GTIN:
     4015448747499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
zum Schutz von Transportgürtern bei der Ladungssicherung · für 50 mm breite Gurte · Polyurethan · rot Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 10 Kantenschutzwinkeln Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10 St./Set · Farbe: rot · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
95 x 95 mm
Breite:
135 mm
Ausführung:
mit Schlitz
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kantenwinkel, Profil, Winkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 5,24*
2 Tage
191
1
€ 5,49*
ab € 4,82*
€ 6,70*
Lager 1690
159
1
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 6,88*
1 Tag
150
1
€ 5,59*
ab € 5,27*
€ 7,37*
2 Tage
212
1
€ 4,99*
ab € 5,37*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.