Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000365140 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000365140 EAN/GTIN: 4015448747512 |
| | |
|
| | |
| Set im prakischen Zuziehbeutel (ca. 300 x 400 mm) Inhalt: 4 x Zurrgurt, 1-teilig, Länge 4 m, Breite 25 mm, LC U 250 daN, mit Klemmschloss 2 x Zurrgurt, 2-teilig, Länge 6 m, Breite 35 mm, LC U 2000 daN, mit Spitzhaken 1 x Abdecknetz 114 x 61 cm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 7-teilig | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,96* | € 50,66* | | | | Lager 1690 | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,17* | € 50,94* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,68* | € 53,11* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,43* | € 54,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,71* | € 54,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|