Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2m gelb Tragf.einf.3000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365219
Herst.-Nr.:
     32-05143022-001000-030
EAN/GTIN:
     4032378334186
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
dolezych rundschlinge
rundschlinge
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Farbe:
gelb
Nutzlänge:
1 m
Umfang:
2 m
Bandbreite:
ca. 37 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
15
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,68*
Lager 1690
124
1
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,75*
1 Tag
172
1
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 6,77*
1 Tag
121
1
€ 5,59*
ab € 4,80*
€ 6,80*
4 Tage
166
1
€ 8,90*
ab € 4,96*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001310-000000-000
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.