Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.9,5mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000600375
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     250095T
EAN/GTIN:
     4007140068255
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · TiN-beschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 2,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten · für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 1100 N/mm² Festigkeit nur bedingt geeignet), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze · Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,19mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
9,5 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Marke:
RUKO
Ø:
9,5 mm
Toleranzfeld:
h8
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko din 338 typ n 9,5 mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,05*
€ 2,68*
Lager 1690
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,70*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,74*
1 Tag
50
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,87*
6 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.