Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.4-30mm HSS Spiralnut Gesamt-L.72mm Z.2 Stufen 14 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000601754
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101063
EAN/GTIN:
     4007140075529
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-30mm ruko
mehrstufenbohrer
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Ausspitzung nach DIN 1412-C · kurze Ausführung · CBN-geschliffen · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen ideal für Schaltschrankbau bis 2,0 mm Blechstärke Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenutet · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
4-30 mm
Ø:
4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenanzahl:
14
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Norm:
Werksnorm
Schneidstoff:
HSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-30mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 24,45*
€ 31,67*
2 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 24,63*
€ 31,83*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,32*
€ 32,63*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 26,33*
€ 33,80*
2 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.