Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikspanner Nr.6820A Gr.2 horiz.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000605512
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555062
EAN/GTIN:
     4020772004019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit · Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet Weitere technische Eigenschaften: · A: 6mm · C: 20mm · D: 5,5mm · a: 91,5° · F4: 1kN · Spannhöhe: -1 - 7 mm · Kolben-Ø: 25mm · Andrückschraube: M6 x 35 mm · G: 27mm · HW min.: -1mm · L1: 145mm · HW max.: 7mm · H1: 104mm · L: 12,5mm · I: 12mm · F: 11mm · B: 51,5mm · Ø W: 12mm · Eigenschaft: doppeltwirkend · K: 6mm · R: M5 · V: 54,5mm · E: 25mm · H: 26mm · F3: 0,7kN · Druckluftanschluss: M5 · N: 55mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1 kN
F2:
1,2 kN
Vn:
0,26 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Haltekraft F1:
1 kN
Bauart:
horizontal
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,47*
€ 207,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,56*
€ 210,86*
3 Tage
68
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 211,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,28*
€ 221,48*
Lager 1690
51
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 227,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.