Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820A-2 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6820A-2 Pneumatikspanner
6820A-2 Pneumatikspanner
6820A-2 Pneumatikspanner
6820A-2 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-555062
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555062
EAN/GTIN:
     4020772004019
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich.
Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer.
Ausgang: PNP
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,2 kN
F3:
0,70 kN
F4:
1,0 kN
F5:
0,30 kN
Vn:
0,26 dm³
Andrückschraube:
M6 x 35
Gewicht:
600 g
A:
6
B:
51,5
C:
20
D:
5,5
E:
25
F:
11
H:
26,0
H1:
62,0
H2:
42,5
HW min.:
-1,0
HW max.:
7,0
I:
12
K:
6,0
L:
12,5
L1:
145,0
M:
27
N:
54,5
R:
M5
ØW:
12
Kolben-Ø<br>:
25
Öffnungswinkel α:
91,5°
Weitere Suchbegriffe: 6820a-2, 6820a, 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,26*
€ 211,63*
Lager 198
6
Frei Haus
ab € 168,03*
€ 213,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 222,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 223,92*
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 228,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.