Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer ULTIMATECUT FS DIN 338 TypN D.8,5mm HSS-Co5 Gold 3-Fl.schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000605538
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259085E
EAN/GTIN:
     4007140386434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · FLOWSTEP®-Spitze · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft · punktgenaues Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren · extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren · Bohren von großen Durchmessern ohne Vorbohren · leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material · 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium, Plexiglas und Holz · mit Zylinderschaft: bis Nenn-Ø 3,3 mm mit 3-Flächenschaft: ab Nenn-Ø 3,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,17mm/U · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Baulänge: 117mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Gold
Nenn-Ø:
8,5 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Aufnahme-Ø:
8,5 mm
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Bohrtiefe:
5xD
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 8,5mm, din 338, ruko din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,80*
1
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 9,07*
1 Tag
14
1
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 9,08*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 9,56*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 7,07*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.