Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf Kopf-D.50mm Nyl.weiß HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000760142
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3988.050
EAN/GTIN:
     4030618304258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Der BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon (Serie 3988) ist mit einer Härte von ca. 75 Shore D ein sehr harter Einsatz. Dieser weiße Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem verschleißfest. Er ist öl- und fettbeständig. Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D25mm bis D50mm. Produktmerkmale: BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon. Weiß. Hart. Öl- und fettbeständig. Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm. Werkstoff Einsatz Nylon · weiß hart sehr verschleißfest kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) öl- und fettbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 70g · Kopfhöhe: 32mm · Farbe: weiß · B: 55mm · Bezeichnung: BASEPLEX-Einsatz · Einsatz: Nylon, weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), öl- und fettbeständig · Konfliktmineralien frei: Frei von Konfliktmineralien: Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder. · L: 55mm · Nennmaß: D=50 mm · Prop65: Enthält keine Proposition 65 Stoffe: Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. · REACH konform: enthält keine SVHC-Stoffe: Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024. · RoHS-konform: RoHS-konform: Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Material:
Nylon
Marke:
HALDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,43*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,81*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 9,84*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 9,85*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.