Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift 626 S D.3,7/4,7/5,2/7mm L.190mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000772584
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6528060
EAN/GTIN:
     4010886652800
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · vergütet · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
3,7 / 4,7 / 5,2 / 7 mm
Länge:
190 mm
Ausführung:
für Rohr- und massive Steckschlüssel
Modell:
626 S 1
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,35*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,39*
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,40*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 3,43*
8 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
626 S 2
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.