| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000787168 Herst.-Nr.: 2-16-394 EAN/GTIN: 3253562163943 |
| |
|
| | |
| DIN Norm 5139 · lackiertes Eschenholzheft mit Schlagring · geschmiedete Klinge mit abgeschrägten Kanten aus gehärtetem Stahl · auf der ganzen Länge nachschärfbar · Kunststoff-Kappe zum Schutz der Schneide Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160mm Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 30 mm | Heft: | Eschenholzgriff | Marke: | STANLEY | Ausführung: | mit Schlagring | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,00* | € 17,89* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,50* | € 17,97* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,64* | € 18,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,40* | € 19,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,59* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|