Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner Gesamt-L.120mm Spitzen-Ø 3mm Schaft-Q.10mm Spitze HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000812108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812108
EAN/GTIN:
     4015448684282
Suchbegriffe:
Körner
körner 120mm
körner
mit eingelöteter Hartmetallspitze und Achtkant-Schaft aus CV-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Ø: 3mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzen-Ø:
3 mm
Schaftquerschnitt:
10 mm
Spitze:
HM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
529
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,27*
2 Tage
641
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,31*
1 Tag
713
1
€ 6,80*
ab € 5,32*
€ 7,51*
1 Tag
500
1
€ 5,59*
ab € 5,66*
€ 7,96*
1 Tag
746
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812109
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.